Beli meteran digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)atribut:
- Material: ABS
- Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
- Laser Type: Dual Laser
- Measuring Range (m): 0.05 to 60
- Laser Level: Level 2
- Display Accuracy (mm): 1
- Laser Power (mw): <1
- JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YESatribut:
- Measurement Accuracy (mm): +/-2
- Measurement Units: m, in, ft
- Laser Class: II
- Laser Type: 635nm, 1mW
- Max. Memory (units): 3
- Automatic Laser Shut Off (s): 20
- Automatic Power Off (s): 150
- Battery Life: 8000 measurements
- Dimensions (cm): 16x9x5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power: 2 x 1.5V AAA batteries
- Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance Meter dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktisatribut:
- Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
- Dual Range Mode: Yes
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Power Supply: 2x AAA Battery
- Ribbon Length (m): 5
- KENTARO Meteran Digitalatribut:
- Size (mxmm): 5x19
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)Deskripsi:VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!atribut:
- Range (m): 40
- Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
- Accuracy (mm): ±3
- Laser: RED Class II
- Laser Maximum Output (Mw): 1
- Dust & Splash Proof: IP54
- Dimensions (mm): 104x48x25
- Memory (sets): 99
- Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
- Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
- Storage Temperature (C): -20 to 60
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hookatribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Tape Range (m): 5
- Unit Switch: m/in/ft
- Laser II (nmxmW): 635<1
- Battery: 2xAAA
- Power Supply: 2xAAA Battery
- Size (mm): 85.3x79.3x58.3
- SNDWAY Digital Measuring Tool and Camera (Meteran)Deskripsi:SNDWAY SW-S80Seperti Seri S SNDWAY lainnya, meteran canggih ini dilengkapi dengan LCD yang berkualitas dan besar, Digital Waterpass, Rechargeable Battery, dan Mount untuk Tripod.TAPI ADA 1 LAGI KELEBIHANNYA, METERAN INI DILENGKAPI DENGAN KAMERA BERKUALITASatribut:
- Unit Options: m/in/ft
- Continuous Measurement Function: Yes
- USB Connector: Yes
- Auto Laser Off (s): 20-120
- Auto Switch Off (s): 100~300
- Backlight: Yes
- Button/Key Sound: Yes
- Laser Type (nm, mW): 635, <1
- Max Storage (Units): 100
- Multi-Direction Electronic Level Bubble: Yes
- Power Supply: 3x NiMH Rechargeable
- Storage Humidity (%RH): 85
- Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)Deskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- NITTO Surface Protection Film Spv-202RDeskripsi:Surface protection during deep drawing and roll forming of stainless steel plate, aluminum plate, and polished steel plate.atribut:
- Elongation (%): 200
- Tape Thickness (mm): 0.12
- Color: White
- Tape Length (m): 50
- Tensile Strength (N/20mm): 65
- Adhesive: Rubber-based
- Adhesive Strength (N/20mm): 2.7
- Adhesive Type: Strong adhesion
- Base Material: PVC (PVC)
- Main Uses: For surface protection
- Rewind Force: 2.8 (N / 20mm)
- RoHS Directive: 10 substances
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- Avian Cat Kayu dan Besi 3.6LDeskripsi:Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 3.6
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga meteran digital Terbaru October 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser) | Rp649.900 |
| JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp619.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual) | Rp819.900 |
| KENTARO Meteran Digital | Rp719.900 |
| SNDWAY Meteran Roll Digital | Rp639.900 |
| DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp3.799.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/9qP111238350-1.jpg)
/58P110038188-1.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/a2P108488362-1.jpg)
/91P111281325-1.jpg)


/gwP107703608-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/ajP106080379-1.jpg)
/d5P106779473-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/h1P106779613-1.jpg)
/ecP106779516-1.jpg)
/fmP102978562-2.jpg)

/28P105882080-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)